メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋

メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋 - パール金属メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式底面の厚さ(mm)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584436HB-1892895202.5300×210×115
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20584445HB-1893954223.2305×230×135
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584445
2022-06-16
用途: まかない用に
製造業

小ぶりで少人数の食事にも使いやすい 廃油もすてやすい

対象商品 : 20584445
2018-02-17
用途: 揚げ物料理
その他業種

やや小ぶりだが、深みがあるので天ぷらなどはしっかり揚がる。黒色の塗装がしてあるが、洗うと剥げてくるのが残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする