SANEI(旧:三栄水栓製作所)
切替ボールバルブT型
(1件のレビュー)
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105473
JV630-13
13
1/2
¥
5,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21105482
JV630-20
20
3/4
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材