切替ボールバルブ

切替ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

水の方向を切替えできるタイプ。

形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105498JV63-13131/2
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105498
2022-08-23
用途: 太陽熱温水器の浴槽とカランの切り換え

耐熱であり,耐久性あり良いと思う。バルブ部分の作りもしっかりしている。

対象商品 : 21105498
2021-12-16
用途: 洗濯機にお湯を給水させるために

洗濯機の隣にある洗面台からお湯を洗濯機に給水させるためにシャワー水栓との切り替え用に購入しました。目的は果たせました。できれば通水方向がわかるようにできていれば文句なしなんですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする