SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブT型
最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105997
JV650-10
10
3/8
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21106006
JV650-13
13
-
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
21106015
JV650-20
20
3/4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
21106024
JV650-25
25
1
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21106033
JV650-30
30
-
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21106042
JV650-40
40
1-1/2
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21106058
JV650-50
50
2
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材