曜日別特売
(8件のレビュー)

アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤です。
事業法上の一切の手続が終了しておりますので購入、販売、使用上の制約がない自由商品です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類性状無色透明の液体で刺激臭はありません危険物の性状水溶性内容量1缶(14kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21280254A-7エタノール85.5%、ノルマルプロピルアコール9.6%、メタノール4.9%、水0.2%以下14.3(タグ密閉)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21280263AP-7エタノール85.5%、ノルマルプロピルアコール9.6%、イソプロピルアルコール4.9%、水0.2%以下14.3(タグ密閉)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21280272HP-7エタノール79.3%、ノルマルプロピルアコール9.5%、イソプロピルアルコール4.9%、水6.3%以下16.8(タグ密閉)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: アルコール度数、問題無し。
株式会社向陽社卸売・小売業

アルコール度数、問題無し。
当分必要なアルコールなので、コスパの良い大容量は助かります。

対象商品 : 21280263
2022-07-07
用途: 製品のコーティングに使用

リピート商品です。多少の値上がりは有りますが、納期は他サイトより最速だと思います。手配しやすいので助かります

対象商品 : 21280263
2020-04-19
用途: 消毒用エタノールの代用(物品・皮膚)
杉浦鍼灸治療室サービス業

水を15~20パーセント加えて使えば、使用感としては消毒用エタノールと差はないように感じます。非常に助かり感謝いたします。

4が参考にしています
対象商品 : 21280272
2020-03-25
用途: 消毒用
教育・研究機関

大量に使用するので、このサイズのアルコールの取扱いがあってとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21280254
2019-10-28
用途: 樹脂洗浄用
建設業・工事業

IPAを含まないこのA-7製品を探していました。品質に関してはリピーターですので、概ね満足です。商品の発送も一斗缶にそのまま伝票を貼り配達されたので少し驚きましたが、廃棄物も少なく満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 21280263
2020-01-21
用途: 自社製品の製造・出荷時に使用

毎回まとめて購入する為、他のサイトと比べて安値であり納入予定日も
早い為、常にリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21280263
2020-05-12
用途: 部材の洗浄、消毒用

精製水、グリセリン、塩化ベンザルと適切比で混ぜ、ヒトに触れない、作業者の持ち回り品、持ち込み機材の洗浄剤とした。ヒトの消毒への利用については、かまわない旨の特措が厚労通達は出ているが、さすがに四日市の工業製品なので、ヒトが直接触れない、かつ再利用を余儀なくされる部材に利用。

2が参考にしています
対象商品 : 21280263
2016-05-30
用途: 製品洗浄時
製造業

手ごろな値段で購入でき、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする