WTB
ツインホルダー
各種ノズルを2つ取付で効率アップが計れます。
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
トラスコ品番
758-8062
材質
アルミマグネシウム
質量(g)
28
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496493
E80-2H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください