曜日別特売

短波・AM・FMポケットラジオ

短波・AM・FMポケットラジオ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

デジタル方式(DSP)採用で安定受信のポケットサイズラジオ

受信周波数
AM:522~1620KHz(内蔵バーアンテナ)/FM:76~108MHz(ロッドアンテナ)/SW1:5.7~6.4MHz SW2:9.2~10.0MHz(ロッドアンテナ)
材質
ABS
シルバー
質量(g)
55
使用電池
DC3V単4乾電池×2(別売り)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×20
内容量
1台
注意
※使用電池は別売りです。
※連続使用回数については電池の性能や使用条件により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738117RD10SV
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22738117
2018-09-20
用途: 仕事の休憩時
その他業種

電波が弱い為、ラジオを聴くのに苦労する。
直ぐに途切れるのが辛い。
聴き取りにくい。
ラジオは、気に入っています。
又、良いのが有れば買い替えます。

対象商品 : 22738117
2018-10-18
用途: 新幹線内の移動での聴講
株式会社エステー工業サービス業

ヤマザワのポケットラジオはとても受信感度がよく、チューニングが楽にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする