曜日別特売
RD10SV 短波・AM・FMポケットラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738117

RD10SV 短波・AM・FMポケットラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738117
RD10SV 短波・AM・FMポケットラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738117

短波・AM・FMポケットラジオ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
22738117
品番
RD10SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジタル方式(DSP)採用で安定受信のポケットサイズラジオ

受信周波数
AM:522~1620KHz(内蔵バーアンテナ)/FM:76~108MHz(ロッドアンテナ)/SW1:5.7~6.4MHz SW2:9.2~10.0MHz(ロッドアンテナ)
材質
ABS
シルバー
質量(g)
55
使用電池
DC3V単4乾電池×2(別売り)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×20
注意
※使用電池は別売りです。
※連続使用回数については電池の性能や使用条件により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22738117
2018-09-20
用途: 仕事の休憩時
その他業種

電波が弱い為、ラジオを聴くのに苦労する。
直ぐに途切れるのが辛い。
聴き取りにくい。
ラジオは、気に入っています。
又、良いのが有れば買い替えます。

対象商品 : 22738117
2018-10-18
用途: 新幹線内の移動での聴講
株式会社エステー工業サービス業

ヤマザワのポケットラジオはとても受信感度がよく、チューニングが楽にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする