パール金属
コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(150度)
サイズ(cm)
16
全長(mm)
315
質量(g)
660
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×120
表面処理
フッ素樹脂塗膜
底面の厚さ(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231084
HB-2183
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください