ベン
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続
入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)
C3604
適合流体
蒸気
形状
アングル
使用圧力範囲(MPa)
0.1以下
分類
ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)
120以下
材質(弁座)
C3604
材質(ベローズ)
C5212
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500286
AT1A-F
80
35
46
52
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
23500295
AT1A-F
87
41
52.5
57
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
52667135
AT1A-F
105
52
61.5
57
¥
31,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材