HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 - ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 - ベン
バルブ種類ラジエターバルブ適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604ハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500338HB1A-F0.4以下151/2652870
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
23500347HB1A-F0.4以下203/4753371
16,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23500356HB1A-F0.4以下251863878
23,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52667144HB1A-F0.4以下321-1/41024481
32,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする