ベン
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
バルブ種類
ラジエターバルブ
適合流体
蒸気
端接続
入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)
C3604
ハンドル形状
ローレット式
形状
ストレート
使用圧力範囲(MPa)
0.4以下
流体温度(℃)
160以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500365
HB1S-F
0.4以下
15
1/2
65
21
35
68
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
23500374
HB1S-F
0.4以下
20
3/4
75
24
38
69
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
23500383
HB1S-F
0.4以下
25
1
86
30
42
76
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
52667153
HB1S-F
0.4以下
32
1-1/4
102
36
52
79
¥
34,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材