曜日別特売

フュエルシステム インジェクタークリーナー

フュエルシステム インジェクタークリーナー - 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー - 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー - 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー - 呉工業(クレ)
(42件のレビュー)

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤
インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。
レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。
エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。

用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性内容量1本(236mL)
注意
※輪車、2ストローク車には使用しないでください。
※効果を持続させるためには、継続して注入することをお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237419082305
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23741908
2026-02-06
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

各種添加剤の類が販売されていますが、この商品ほど効果が実感できるものはありません。
価格も安く、クリーニング効果もたかい。アクセルレスポンスも回復しますので、長く販売されているだけのことはあります。

対象商品 : 23741908
2025-10-18
用途: シトロエンDS3

エンジンfaultが点きっぱなしになってしまつた。
ちょっと前まではついたり消えたりしていたのに。
ダイレクトインジェクションなのでこれを入れてあげた。ましになつた

2024-12-12
用途: 車のメンテナンス
ひだまり治療院サービス業

とにかく燃費が改善しました。10%燃費が改善しました。
他のオイル添加剤には無い効果です。

2024-12-12
用途: 車のメンテナンス
ひだまり治療院サービス業

とにかく燃費が改善しました。10%燃費が改善しました。
他のオイル添加剤には無い効果です。

2024-07-15
用途: 直噴ガソリン車
その他業種

前に乗ってた走行8万キロの直噴ガソリン車で使いました。添加してる間はアイドリングが静かになりました。燃費もリッター1キロほど向上しました。定評のあるフューエル1は効果を感じませんでしたが、こちらは効果を体験できました。ポート噴射のエンジンだと逆なのかもしれません。今はクリーンディーゼル車に乗り換えたので、性能維持のため適度に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 23741908
2024-07-15
用途: バイクのメンテナンスで
株式会社ダイバーシティサービス業

定期で購入しています。バイクの体調管理と持ち主の心の安心のために入れています。そんなに大きく変化が感じられるわけではありませんが気持ち調子よくなる気がします笑

対象商品 : 23741908
2024-02-10
用途: 自動車メンテナンス
製造業

いつも愛用しています、定期的に入れると調子良く感じます、オススメです。

対象商品 : 23741908
2023-12-23
用途: ガソリン入れる際
サービス業

ガソリンに入れたところで体感できるほどの効果があるわけではありませんが、長年蓄積した汚れが取れると思い、時々使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする