(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)

(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS) - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁内容量1個
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183468SHW-194-2100410K
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183477SHW-194-2125510K
272,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183486SHW-194-2150610K
313,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183495SHW-194-2200810K
477,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183504SHW-194-250210K
97,700
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183513SHW-194-2652-1/210K
112,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183522SHW-194-280310K
141,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする