(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】

(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】 - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.20
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184012SHW-39-1100410K
86,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184028SHW-39-1125510K
138,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184037SHW-39-1150610K
178,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184046SHW-39-1200810K
313,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184055SHW-39-150210K
38,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184064SHW-39-1652-1/210K
49,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184073SHW-39-180310K
59,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする