(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】

(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】 - 昭和バルブ

急閉式による静かな閉止。
ソフトシールによるリークゼロ。
コンパクトな配管寸法。

材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184168SHW-68WL-1B100410K
50,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184177SHW-68WL-1B125510K
66,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184186SHW-68WL-1B150610K
87,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184195SHW-68WL-1B200810K
151,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184204SHW-68WL-1B50210K
36,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184213SHW-68WL-1B652-1/210K
34,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24184222SHW-68WL-1B80310K
39,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする