プレミアムマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋

プレミアムマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

オール熱源対応。
キズ・汚れに強い驚異の強さマーブル加工。
金属ヘラが使えます。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂・フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター表面処理フッ素樹脂塗膜底面の厚さ(mm)2.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362336H-4237111120300×210×1402.3
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24362345H-4238111122300×210×1402.8
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24362354H-4239149824345×250×1453.4
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24362336H-423753971813HB-5117H-4237 ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属 53971813ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24362345H-423853971829HB-5118H-4238 ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 53971829ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24362354
2024-02-03
用途: 自宅の料理用
株式会社 IHビジョン

中国製です。値段が高いのに、鍋厚薄く、梱包資材悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする