コードレスクリーナー

コードレスクリーナー - HiKOKI(ハイコーキ)
(6件のレビュー)

強力!パワフル吸引!
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、パワフルな吸引を実現しました。
パネルスイッチは使用中に電池残量が少なくなるとお知らせランプが点灯します。
また吸込力を強・標準・弱に簡単切替えることも可能です。
プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式によりスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
さらに、紙パック不要で経済的です。

付属品
床用ノズル(コードNo.337933)、延長管(ノズルホルダ付・コードNo.332710)、スキマノズル(コードNo.332709)、急速充電器、蓄電池、電池カバー
質量(kg)
1
スイッチ
パネルスイッチ
吸込仕事率(W)
強:24/標準:18/弱:10
集塵容量(L)
0.56
充電器形名
UC10SL2
集塵方式
ダストケース
商品タイプ
本体+バッテリー
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
連続使用時間(分)
バッテリー
蓄電池形名
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775555R10DAL(LCS)10.81.5約30強:13/標準:17/弱:25リチウムイオンBCL1015453(床用ノズル取付け時:970)×102×148
19,500
取扱い終了
69318734R10DAL(LMS)-3.0約60強:26/標準:34/弱:50---
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69318734
2023-06-05
用途: 家の掃除用として
エレテクス株式会社建設業・工事業

修理の対応を頂きましたので良かったと助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 69318734
2023-03-15
用途: 家の掃除用として
エレテクス株式会社建設業・工事業

去年の11月で購入したばかりですが、つい昨日に充電完了したときに掃除に使うしようと思ったときに掃除機のモーターが故障起こし動きしなくなりました。

対象商品 : 69318734
2022-02-22
用途: 事務所の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、手軽にできる掃除機です。パワーはびっくりするほどはないですが、手軽さにかけては
優れています。立てかける台がついてないので、事務所の隅っこにたてかけておいてますが
小さいのでそんなに邪魔にはなりません。

対象商品 : 69318734
2022-11-16
用途: 掃除用
エレテクス株式会社建設業・工事業

以前 18Vの方が使ったの事があるのでパワーが結構すごいですね。

今 購入したの14Vのほうがパワーが少し足りないのです。

対象商品 : 69318734
2020-04-16
用途: マンション内の清掃
その他業種

軽くて非常に吸引力があり、家庭用の物とは比べ物にならないくらい便利に使わせて頂いています。今後もこのメーカーのクリーナーを買い足します。

対象商品 : 69318734
2020-01-28
用途: 事務所内
株式会社セルノ

使いやすいです。私は使いませんが。
さすが日立という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする