充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 69318734
2023-03-15
用途: 家の掃除用として
エレテクス株式会社 様(建設業・工事業)
去年の11月で購入したばかりですが、つい昨日に充電完了したときに掃除に使うしようと思ったときに掃除機のモーターが故障起こし動きしなくなりました。
対象商品 : 69318734
2022-02-22
用途: 事務所の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業
軽くて、手軽にできる掃除機です。パワーはびっくりするほどはないですが、手軽さにかけては
優れています。立てかける台がついてないので、事務所の隅っこにたてかけておいてますが
小さいのでそんなに邪魔にはなりません。
対象商品 : 69318734
2022-11-16
用途: 掃除用
エレテクス株式会社 様(建設業・工事業)
以前 18Vの方が使ったの事があるのでパワーが結構すごいですね。
今 購入したの14Vのほうがパワーが少し足りないのです。
対象商品 : 69318734
2020-04-16
用途: マンション内の清掃
その他業種
軽くて非常に吸引力があり、家庭用の物とは比べ物にならないくらい便利に使わせて頂いています。今後もこのメーカーのクリーナーを買い足します。