曜日別特売

マルチ空気質チェッカー

マルチ空気質チェッカー - マザーツール

1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。

寸法(mm)
本体:68(W)×177(H)×45(D)
O2/COプローブ:Φ38×150(H)
CO2:38(W)×190(H)×28(D)
湿度:197(L)mm
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)質量(g)約350電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデータ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232Cサンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)使用環境0~50℃、80%RH以下反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内検知方式NDIR式補正機能アラーム【O2測定】18%以下でブザー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242624AQ-9901SD
152,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25696405AQ-9901SD
128,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25696405AQ-9901SD71242624AQ-9901SDAQ-9901SD マルチ空気質チェッカー マザーツール 71242624マルチ空気質チェッカーマザーツール1個
149,800
税込164,780
精度に変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする