バッキンの断面サイズの表示がないので合致しませんでした。2本も購入して失敗しました。
パッキングPKの内径と外径は希望と一致したので購入し、圧力鍋蓋に装着出来たが、PK自体の厚さと柔軟性が違うために鍋と蓋が嵌合出来なかった。PKのメーカーに聞くと、推奨する圧力鍋以外は使用不可との返事であった。モノタロウでの商品説明をより充実して欲しいです。
比較可能なパッキングのサイズが一致する本品を購入した。使用するDOSHIDA社扱いのCRESS鍋のパッキングとサイズは一致するが、パッキングの肉の厚さ硬さが異なり、本品では鍋の身に蓋が出来ず使用出来なかった。パッキングについてはその厚さ又は柔軟性の説明を追加すべきと思います。
既存の圧力鍋用のパッキンが劣化した為、今回購入した新規パッキンに交換して使用したが、思い通りの効果(結果)が得られ非常に満足しています。
正規品の半額で購入できるし、パール金属の製品だし、とサイズとステンレス用という情報を頼りに試しに購入。多少厚みが違うため、蓋をカチッと締める時ちょっとコツがいりますが、空気も水も全く洩れず、大満足です。正規品は新パッキンでも水が垂れたりして、パッキンひとつでこうも違うのかとビックリです。
以前から同じ圧力鍋を使っていましたが、パッキンの劣化に伴い新しい鍋を買いなおしていました。
パッキンだけの交換で同じ品質が回復できるのはありがたいことです
新品同様の使い心地。火を止めて圧が下がるまでの時間が延びます。ご飯炊きで約1.5倍。美味しくできます。