曜日別特売

フェスカ ホーロードリップドームケットル1.4L

フェスカ ホーロードリップドームケットル1.4L - パール金属フェスカ ホーロードリップドームケットル1.4L - パール金属
(2件のレビュー)

オール熱源対応。

容量(L)1.4適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×170×210底面の厚さ(mm)0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25895126HB-925レッド
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25895135HB-926ホワイト
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-24
用途: 紅茶コーヒー
製造業

ホーロードリップのなかで、おそらくベストと思われる。
幅広背低なので、早く沸くのと、注ぐ際の手首の動作が小範囲かつ軽い。
蓋は適度に外しやすく適度に外れにくい。

2023-04-20
用途: 紅茶コーヒー
製造業

ホーローのドリップケトルは少ないですが、おそらく一番でしょう。高さがなく幅広なので、熱効率がよく、かつ注ぎやすいです。手首の動作・力が少なくて済みます。蓋の外しやすさ外れにくさもちょうどよい加減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする