パール金属
オベ・フラ お弁当用鉄製蓋付両手フライ鍋16cm
お弁当作りにちょうどいい。
オール熱源対応。
容量(L)
1.4
サイズ(cm)
16
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×160×120
底面の厚さ(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907306
HB-283
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください