曜日別特売

TKG IHセレクト 2層クラッド鍋用 ガラス蓋

TKG IHセレクト 2層クラッド鍋用 ガラス蓋 - TKG
(1件のレビュー)
内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2993110715cm15用
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2993111618cm18用
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
2993112520cm20用
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
2993113422cm22用
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
2993114324cm24用
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2993115226cm26用
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2993116828cm28用
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2993117730cm30用
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29931143
2021-05-14
用途: turk26cmのフライパン用の蓋として購入

お品が届き、高級感のあるしっかりした作りに大変満足でした。
が...私は今回turk26cmフライパンの蓋として購入しました。
turkのフライパンは手作りなので微妙に寸法に大小があるようで、私のフライパンは実際には直径25cmでした。
こちらのTKGの蓋は24cmを購入。
しかし、実際には...内径24cm、外径はプラス2cm弱あり
残念ながら、私のturkフライパンには合いませんでした。
22cmを購入し直す予定でおります。
外径の記載もあるとよかったです。なので、☆マイナス1
22cm購入後、またレビュー致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする