SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アングルボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248902
V62-13
13
1/2
G×R
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
31248918
V62-20
20
3/4
G×R
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
31248988
V62-X-13
13
1/2
G
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
31248997
V62-X-20
20
3/4
G
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材