SANEI(旧:三栄水栓製作所)
逆止付アングルボールバルブ
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
アングル
接続
G×R
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248927
V6260BV-13
13
1/2
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248936
V626BV-13
13
1/2
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材