SANEI(旧:三栄水栓製作所)
コア付逆止付ボールバルブ
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ
形状
ストレート
接続
G×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249076
V640BPV-13
13
1/2
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249085
V640BPV-20
20
3/4
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材