SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブT型
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249322
V654-10
10
3/8
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249338
V654-13
13
1/2
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249347
V654-20
20
3/4
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249356
V654-25
25
1
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材