曜日別特売

ステンレスボールバルブ

ステンレスボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249548VS650M-13131/2
4,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
31249557VS650M-20203/4
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする