曜日別特売

プラフレキ PFSLカラーライン入り

プラフレキ PFSLカラーライン入り - 古河電工(古河電気工業)

電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。

色
グレー
規格
JIS C 8411
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31326365PFSLO-161巻(50m)2317504オレンジ
¥9,500
取扱い終了
返品不可
31326374PFSLY-161巻(50m)2317504イエロー
¥9,500
取扱い終了
返品不可
31326383PFSLO-221巻(50m)30.524506オレンジ
¥13,750
取扱い終了
返品不可
31326392PFSLY-221巻(50m)30.524506イエロー
¥13,750
取扱い終了
返品不可
31326408PFSLO-281巻(30m)36.530304オレンジ
¥11,160
取扱い終了
返品不可
31326417PFSLY-281巻(30m)36.530304イエロー
¥11,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする