曜日別特売

プラフレキPFD(2重構造)

プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造) - 古河電工(古河電気工業)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。

規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
材質(外層)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31326487PFD-162316グレー509N3.0(マンセル記号)
13,650
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62592216PFD-2230.522グレー50-N3.0(マンセル記号)
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
55293499PFD-2836.528グレー30-N3.0(マンセル記号)
15,570
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
62592225PFD-3645.536グレー20-N3.0(マンセル記号)
17,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
55293517PFD-425240グレー10-N3.0(マンセル記号)
18,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
55293526PFD-5464.552グレー10-N3.0(マンセル記号)
33,370
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326505PFDI-162316アイボリー509N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
13,650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62592234PFDI-2230.522アイボリー50-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293544PFDI-2836.528アイボリー30-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
15,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
62592243PFDI-3645.536アイボリー20-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
17,580
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55293569PFDI-425240アイボリー10-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
18,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293578PFDI-5464.552アイボリー10-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
33,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293483PFD-22N30.522グレー50-N3.0(マンセル記号)
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
55293508PFD-36N45.536グレー20-N3.0(マンセル記号)
14,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
55293535PFDI-22N30.522アイボリー50-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31326514PFDI-28N36.528アイボリー308N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55293553PFDI-36N45.536アイボリー20-N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
14,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
31326496PFD-2836.528グレー308N3.0(マンセル記号)
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55293483PFD-22N62592216PFD-22PFD-22N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592216プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)1巻
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55293508PFD-36N62592225PFD-36PFD-36N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592225プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)1巻
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55293535PFDI-22N62592234PFDI-22PFDI-22N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592234プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)1巻
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31326514PFDI-28N55293544PFDI-28PFDI-28N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293544プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)1巻
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55293553PFDI-36N62592243PFDI-36PFDI-36N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592243プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)1巻
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする