曜日別特売

GEAR 300 75W90

GEAR 300 75W90 - MOTULGEAR 300 75W90 - MOTUL
(1件のレビュー)

温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。

用途MT/デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378323131012111缶(1L)1MIL-L-2105D
5,980
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43617149131012111箱(1L×12缶)1MIL-L2105D
71,760
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31378332131010251缶(20L)-MIL-L-2105D
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378323
2021-01-21
用途: URALのミッションオイルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

地方ではなかなか手に入らないオイルにて非常に助かりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする