曜日別特売

MOTYL GEAR 75W90

MOTYL GEAR 75W90 - MOTUL
(1件のレビュー)

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。
低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
化学合成オイル(テクノシンテーゼ)
マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。

用途MT/デフ用(ストリート系)ベースオイル化学合成適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車タイプMIL-L-2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378454132011251缶(20L)75W-9020
63,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31378445132013111缶(1L)75W90-
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3137844513201311436172191320131113201311 MOTYL GEAR 75W90 MOTUL 43617219MOTYL GEAR 75W90MOTUL1箱(1L×12缶)
37,900
税込41,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378445
2019-01-22
用途: FLHRに使用
サービス業

冬場には良いでしょう。始動直後からのモタつきは全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする