CDQSGS12-10DC-M9NWV CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS12) SMC 36537034

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード36537034品番CDQSGS12-10DC-M9NWV
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
オートスイッチ種類
M9NWV
ストローク(mm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする