MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DNW)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DNW) - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40883982MHZ2-16DNW-Y69BS616
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883998MHZ2-16DNW-M9BW616
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884007MHZ2-16DNW-M9NL616
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884016MHZ2-16DNW-M9PWSAPC616
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする