パール金属
NEW楽天家 鉄製温度計付両手天ぷら鍋
材質
本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式
サイズ(cm)
20
質量(g)
938
容量(L)
2.3
深さ(mm)
鍋:約77
表面処理
本体・フード(シリコーン樹脂塗装)
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49035236
HB-2518
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください