NEW楽天家 鉄製段付天ぷら鍋

NEW楽天家 鉄製段付天ぷら鍋 - パール金属NEW楽天家 鉄製段付天ぷら鍋 - パール金属
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)24質量(g)1003容量(L)3.8深さ(mm)鍋:約93表面処理本体:シリコーン樹脂塗装耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49035272HB-2520
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする