コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
適合管
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49478232MFEP-22Dミラレックス22⇔薄鋼29E1937264978.5
1,230
799
879(税込)
翌々日出荷
49478248MFEP-28Dミラレックス28⇔薄鋼25E2545326194
1,320
839
923(税込)
翌々日出荷
49478257MFEP-36Dミラレックス36⇔薄鋼31E31543970112
1,390
899
989(税込)
翌々日出荷
49478266MFEP-42Dミラレックス42⇔薄鋼39E39614477127
2,020
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49478275MFEP-54Dミラレックス54⇔薄鋼51E51745690152
2,710
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49478284MFEP-70Dミラレックス70⇔薄鋼63E639170107177
3,630
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49478293MFEP-82Dミラレックス82⇔薄鋼75E7510683122203
4,570
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする