未来工業
伸縮カップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全36種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
ミルキーホワイト
濃紺
適合管
選択してください
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合管
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49520747
3C-14
グレー
VE14
18.4
18.7
90
25
35
¥
150
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49520756
3C-14DB
濃紺
VE14
18.4
18.7
90
25
35
¥
150
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49520765
3C-14J
ベージュ
VE14
18.4
18.7
90
25
35
¥
150
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
49520774
3C-14M
ミルキーホワイト
VE14
18.4
18.7
90
25
35
¥
150
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
49520783
3C-16
グレー
VE16
22.4
22.7
105
30
40
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
49520792
3C-16DB
濃紺
VE16
22.4
22.7
105
30
40
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
49520808
3C-16J
ベージュ
VE16
22.4
22.7
105
30
40
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
49520817
3C-16M
ミルキーホワイト
VE16
22.4
22.7
105
30
40
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49520826
3C-22
グレー
VE22
26.5
26.8
130
35
50
¥
200
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
49520835
3C-22DB
濃紺
VE22
26.5
26.8
130
35
50
¥
200
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
49520844
3C-22J
ベージュ
VE22
26.5
26.8
130
35
50
¥
200
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
49520853
3C-22M
ミルキーホワイト
VE22
26.5
26.8
130
35
50
¥
200
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49520862
3C-28
グレー
VE28
24.6
34.9
160
40
70
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49520878
3C-28DB
濃紺
VE28
24.6
34.9
160
40
70
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49520887
3C-28J
ベージュ
VE28
24.6
34.9
160
40
70
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49520896
3C-28M
ミルキーホワイト
VE28
24.6
34.9
160
40
70
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49520905
3C-36
グレー
VE36
42.6
43
175
44
80
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49520914
3C-36DB
濃紺
VE36
42.6
43
175
44
80
¥
620
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49520923
3C-36J
ベージュ
VE36
42.6
43
175
44
80
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49520932
3C-36M
ミルキーホワイト
VE36
42.6
43
175
44
80
¥
620
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49520948
3C-42
グレー
VE42
48.7
49.1
205
55
90
¥
790
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49520957
3C-42DB
濃紺
VE42
48.7
49.1
205
55
90
¥
790
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49520966
3C-42J
ベージュ
VE42
48.7
49.1
205
55
90
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
49520975
3C-42M
ミルキーホワイト
VE42
48.7
49.1
205
55
90
¥
790
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49520984
3C-54
グレー
VE54
60.8
61.2
245
63
110
¥
1,240
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49520993
3C-54DB
濃紺
VE54
60.8
61.2
245
63
110
¥
1,240
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49521002
3C-54J
ベージュ
VE54
60.8
61.2
245
63
110
¥
1,240
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49521018
3C-54M
ミルキーホワイト
VE54
60.8
61.2
245
63
110
¥
1,240
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49521027
3C-70
グレー
VE70
76.8
77.2
280
69
130
¥
1,710
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521036
3C-70DB
濃紺
VE70
76.8
77.2
280
69
130
¥
1,710
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521045
3C-70J
ベージュ
VE70
76.8
77.2
280
69
130
¥
1,710
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521054
3C-70M
ミルキーホワイト
VE70
76.8
77.2
280
69
130
¥
1,710
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521063
3C-82
グレー
VE82
89.8
90.2
300
72
145
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521072
3C-82DB
濃紺
VE82
89.8
90.2
300
72
145
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521088
3C-82J
ベージュ
VE82
89.8
90.2
300
72
145
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521097
3C-82M
ミルキーホワイト
VE82
89.8
90.2
300
72
145
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください