カウンタークロス
自然な風合いが魅力のベージュ色のカウンタークロス。
テーブルやキッチンに置いてもお洒落。
レーヨン100%素材で吸水性に優れています。
坪量(g/m2)50±10%
材質レーヨン100%
寸法(mm)約300×600
内容量1箱(100枚)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51313404 | YM-5 | 75939256 | KYM-5 |
![]() |
抗菌カウンタークロス | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
51313413 | YM-6 | 75939265 | KYM-6 |
![]() |
抗菌カウンタークロス | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 51313404
2021-02-24
- 用途:
- キッチン
個人のお客様
シックな色でキッチンと馴染んでおしゃれに見えます。食器を拭いた後、テーブル、床、玄関と上から順に拭いて真っ黒になったら捨てます(その間、何度かすすぎます)。強いて言えばこの半分の大きさだと嬉しい。私は切って使っています。
1人が参考にしています
2020-06-15
- 用途:
- キッチンで使用
NERO MARKET 様
(卸売・小売業)
キッチンクロス=ブルー、グリーン、ピンクのカラーの中、落ち着いた色目が欲しくて購入しました。生地は中厚位です。使用前は硬めに感じましたが、一度洗うと全くごわつき感も無く吸水性もバツグンです。次はグレーを購入したいです。
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ