エバラポンプ(荏原製作所)
ねじ込み型FC製フート弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.69[7]
接続
JIS管用テーパねじ
取扱液
清水0~80℃
材質(弁体)
FC200/ゴム
材質(弁座)
CAC406
材質(弁箱)
FC200
材質(ストレーナ)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55187292
NFT-65
6.5
203
87
65
86
¥
29,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187308
NFT-80
7
239
98
80
108
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187317
NFT-100
11
294
121
100
114
¥
52,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材