曜日別特売

並型フランジ式FC製スルース弁

並型フランジ式FC製スルース弁 - エバラポンプ(荏原製作所)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD内容量1台
全8種類を絞り込む
口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法DM(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187423NSV(10)-321014032207Φ140
63,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187432NSV(10)-401014040207Φ140
64,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187448NSV(10)-501115050222Φ140
72,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187457NSV(10)-651416065248Φ160
89,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187466NSV(10)-801718080265Φ160
107,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187475NSV(10)-10030230100345Φ224
154,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55187484NSV(10)-12541250125385Φ224
211,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55187493NSV(10)-15048264150420Φ224
275,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする