RESPO
Rタイプ ATF D-3
優れた耐熱・耐摩耗特性を持った最高品質のATFです。
コンパクトカーからスポーツ車まで幅広く対応します。
CVTにも対応(一部を除く)
種類
ATF
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657193
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください