曜日別特売

ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。

材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899892GA-KW007264-5152-90
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
55899908GA-KW008364-5152-91
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55899917GA-KW009464-5152-92
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
55899926GA-KW010564-5152-93
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899917
2020-02-14
用途: 1階のエアコンに取り付け。
製造業

思った様に設置が出来て大変満足です。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする