曜日別特売

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ - アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ - アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ - アソー
(2件のレビュー)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。

タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ内容量1個
注意
※配管姿勢に方向性はありません。
※配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。
※流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56280026AT-10111/8黄銅
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
56280035AT-10221/4黄銅
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
56280044AT-10333/8黄銅
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
56280053AT-10441/2黄銅
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
56280062AT-8011 SUS1/8SUS316
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
56280078AT-8022 SUS1/4SUS316
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
56280087AT-8033 SUS3/8SUS316
8,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
56280096AT-8044 SUS1/2SUS316
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56280035
2018-02-08
用途: 切削油の循環( 配管途中にセット )
広島和田金属工業株式会社

ポンプを停止させると配管内の切削油が逆流して空になり、再起動してもなかなか蛇口から切削油が出てこなかった。
ポンプの二次側付近にチェックバルブを組み込んだことでポンプ停止しても配管内にある切削油が逆流しなくなり、再起動するとすぐに蛇口から切削油が出てくるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 56280044
2017-06-30
用途: 逆流防止
建設業・工事業

逆流防止にチェックバルブを設置したが、ある条件で音が鳴り出しうるさく困りました。構造上仕方ないのなら、少し注意書きがあれば.....

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする