曜日別特売

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ - アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ - アソー
(2件のレビュー)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。

使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ内容量1個
注意
※配管姿勢に方向性はありません。
※配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。
※流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56280105AS-1011R1/8黄銅
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56280114AS-1022R1/4黄銅
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
56280123AS-1033R3/8黄銅
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
56280132AS-1044R1/2黄銅
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
56280148AS-8011 SUS1/8SUS316
6,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
56280157AS-8022 SUS1/4SUS316
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
56280166AS-8033 SUS3/8SUS316
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56280175AS-8044 SUS1/2SUS316
10,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: エアータンクの逆止弁

某一流メーカーのエアーコンプレッサー内蔵タンクからの逆流を抑えるための弁としてこちらで購入したのは今から約4年前でした。
稼働から3年8ヶ月後に逆止弁が機能不能となり機器本体の不具合が発生しました。
別のチェックバルブを二重に装着して難を逃れ無事に稼働復帰できました。
今回購入履歴から当該品を即再購入しましたが要求を満たすことは不要でした。
何故なら不良要因は当該品であり3年8ヶ月の間に内部摩耗が発生して弁軸がズレて弁漏れを起こしていました。
原因となる理由は恐らく横方向に設置したからのようです。
設置期間にどれだけ作動スライドしたのかは当然不明ですが耐久性は期待できないと思います。
設置状態は横方向でなく縦方向ならいくらか寿命伸ばせるかもしれませんが不明とします。
内部確認のため分解してますが逆止バネも貧弱なものでした。
今はオモリとして保存しています。
そして再購入した現品は使用場所を考えながら待機していますが出番は無いかもしれません。

2021-02-21
用途: 液肥の打ち込み口に使ってます
農・林・水産業

部品数を減らしすっきり配管できた。良い品物なので常時在庫していただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする