岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
アングルキャリーL
材質
PP・PVC・キャスターナイロン
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58607684
CB50
2.75
CB50・51用
562×398×133
9-0176-1101
6-6032-5101
¥22,640
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607693
CB75
2.94
CB75用
682×472×133
9-0176-1102
6-6032-5102
¥22,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください