ガラス蓋ステンレス三層鋼片手鍋

ガラス蓋ステンレス三層鋼片手鍋 - TAKAGI(高儀)

熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
熱伝導の良い鉄を保温性に優れた18-10ステンレスでサンド。
熱が素早く均等に伝わるので焦げ付きにくい。
調理具合が確認できるガラス蓋仕様。

用途調理に 。材質ガラス蓋、ガラス部/強化ガラス蓋(強化の種類:全面物理強化)材質(本体)18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス(底厚0.8mm)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(取手)フェノール樹脂(耐熱温度150℃)材質(つまみ)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59657088-18
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657072-16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする