PANDUIT(パンドウイット)
ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途
警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
12.7(三角形)
25.4(三角形)
50.0(三角形)
99.1(三角形)
表示内容
危険地域
感電注意
内容量
1セット(30枚)
1セット(100枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
表示内容
ラベル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948335
PESW-A-1Y
1セット(100枚)
785-1626
12.7(三角形)
11
感電注意
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
60948344
PESW-B-1Y
1セット(100枚)
785-1642
25.4(三角形)
59
感電注意
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
60948353
PESW-C-1Y
1セット(100枚)
785-1669
50.0(三角形)
51
感電注意
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
60948362
PESW-D-1Y
1セット(30枚)
785-1685
99.1(三角形)
188
感電注意
3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
60948378
PESW-A-9Y
1セット(100枚)
785-1634
12.7(三角形)
12
危険地域
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948387
PESW-B-9Y
1セット(100枚)
785-1651
25.4(三角形)
59
危険地域
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948396
PESW-C-9Y
1セット(100枚)
785-1677
50.0(三角形)
103
危険地域
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948405
PESW-D-9Y
1セット(30枚)
785-1693
99.1(三角形)
183
危険地域
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください