曜日別特売

LED軒下用ベースダウンライト

LED軒下用ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。

仕様
調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
適合厚さ(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
全48種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158125OD2617859アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
8,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61159787OD3610254.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,100
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
61158055OD2617789アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158064OD2617799アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158073OD2617809アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158107OD2617839アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158116OD2617849アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.32700電球色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158134OD2617869アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158168OD2617899アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158177OD2617909アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.42700電球色
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158195OD2617929アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.42700電球色
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158222OD2617956.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158238OD2617966.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158247OD2617976.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158256OD2617986.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158283OD2618016.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158292OD2618026.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.32700電球色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158308OD2618036.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158317OD2618046.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158335OD2618076.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158353OD2618096.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61158362OD2618106.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.42700電球色
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159708OD3610177.3アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159717OD3610187.3アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159726OD3610197.3アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159735OD3610207.3アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159762OD3610234.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159778OD3610244.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61159796OD3610264.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61156174OD2618056.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
4,800
取扱い終了
返品不可
61158046OD2617779アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,000
取扱い終了
返品不可
61158082OD2617819アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
5,700
取扱い終了
返品不可
61158098OD2617829アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.22700電球色
5,700
取扱い終了
返品不可
61158143OD2617879アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
7,000
取扱い終了
返品不可
61158152OD2617889アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.32700電球色
7,000
取扱い終了
返品不可
61158186OD2617919アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
9,300
取扱い終了
返品不可
61158204OD2617939アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
7,500
取扱い終了
返品不可
61158213OD2617949アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.42700電球色
7,500
取扱い終了
返品不可
61158265OD2617996.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
3,500
取扱い終了
返品不可
61158274OD2618006.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.22700電球色
3,500
取扱い終了
返品不可
61158326OD2618066.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.32700電球色
4,800
取扱い終了
返品不可
61158344OD2618086.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.42700電球色
7,100
取扱い終了
返品不可
61158378OD2618116.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
5,300
取扱い終了
返品不可
61158387OD2618126.5アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.42700電球色
5,300
取扱い終了
返品不可
61159744OD3610217.3アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
7,500
取扱い終了
返品不可
61159753OD3610227.3アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.22700電球色
7,500
取扱い終了
返品不可
61159805OD3610274.6アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
5,300
取扱い終了
返品不可
61159814OD3610284.6アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)0.22700電球色
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61158055OD26177866049631OD261778ROD261778 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049631ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158064OD26177966049640OD261779ROD261779 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049640ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158073OD26178066049649OD261780ROD261780 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049649ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158107OD26178366049658OD261783ROD261783 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049658ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158116OD26178466049667OD261784ROD261784 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049667ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158134OD26178666049685OD261786ROD261786 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049685ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158168OD26178966049701OD261789ROD261789 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049701ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158177OD26179066049710OD261790ROD261790 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049710ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158195OD26179266049728OD261792ROD261792 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049728ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158222OD26179566049737OD261795ROD261795 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049737ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158238OD26179666049746OD261796ROD261796 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049746ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158247OD26179766049755OD261797ROD261797 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049755ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158256OD26179866049771OD261798ROD261798 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049771ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158283OD26180166049780OD261801ROD261801 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049780ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158292OD26180266049789OD261802ROD261802 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049789ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158308OD26180366049798OD261803ROD261803 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049798ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158317OD26180466049807OD261804ROD261804 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049807ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158335OD26180766049816OD261807ROD261807 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049816ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158353OD26180966049841OD261809ROD261809 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049841ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61158362OD26181066049850OD261810ROD261810 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049850ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159708OD36101766054111OD361017ROD361017 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054111ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159717OD36101866054120OD361018ROD361018 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054120ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159726OD36101966054129OD361019ROD361019 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054129ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159735OD36102066054138OD361020ROD361020 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054138ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159762OD36102366054147OD361023ROD361023 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054147ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159778OD36102466054156OD361024ROD361024 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054156ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61159796OD36102666054181OD361026ROD361026 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054181ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする